FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-TVP2-C3 30mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Reference Speed3900
nG (1/minute)5200
r1 min (mm)2
C0r (N)217000
Cr (N)215000
D1 (mm)139.7
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)160
Radial Internal ClearanceC3
Width B (mm)30
da min (mm)101
r min (mm)2
ra max (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan