APC Smart UPS SRT Li-Ion 2200Va RM 230V Network Card

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Output Power Capacity (kW/kVA)1.98/ 2.2
Nominal Input Voltage (V)230
Input ConnectionsBritish BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
Cord Length (m)1.83meters
Rack Height3U
Input Frequency (Hz)40 - 70 (auto sensing)
Battery TypeLithium Ion
ColorBlack
Extendable Run Time1
Maximum Depth (mm)611
Maximum Height (mm)85
Maximum Width (mm)432
Number of Power Cords1
Other Input Voltages220, 240
Other Output Voltages220, 240
Output Voltage DistortionLess than 2%
Pre-Installed SmartSlot™ CardsAP9631
Surge Energy Rating (J)432
Typical Recharge Time (hour)4
Waveform typeSine Wave

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan