EZClean Pembersih Porselen & Keramik
#Grup produk P105608318
Spesifikasi
| Volume (ml) | 200 |
|---|---|
| Packaging | Bottle |
| Dimensions (cm) | 10x5x16 |
| Product Form | Liquid |
| Size (g) | 330 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
EZCLEAN PORCELAIN & CERAMIC CLEANER dapat digunakan untuk semua perabot yang terbuat dari porselen atau keramik seperti lantai, dinding, wastafel, kloset, bathtub, urinoir, dan bak air. Tidak merusak porselen, tidak memudarkan warna, tidak memudarkan motif, tidak merusak nat lantai, aman untuk segala macam warna dan motif lantai (baik berwarna puith, terang atau gelap), tidak membuat kamar mandi cepat kotor, bisa untuk membersihkan bekas cat dan semen.
Cara Penggunaan :
1. Produk dalam botol dikocok dahulu & teteskan secukupnya
2. Teteskan secukupnya ke alat gosok yang kering
3. Gosok secara langsung tanpa penambahan air hingga kotoran atau noda hilang
4. Bilas dengan air atau lap dengan lap basah
5. Keringkan dengan kain atau kaos katun
Cara Penggunaan :
1. Produk dalam botol dikocok dahulu & teteskan secukupnya
2. Teteskan secukupnya ke alat gosok yang kering
3. Gosok secara langsung tanpa penambahan air hingga kotoran atau noda hilang
4. Bilas dengan air atau lap dengan lap basah
5. Keringkan dengan kain atau kaos katun
Peringatan
1. Semua alat atau area yang akan digosok harus dalam kondisi kering, bebas air, atau genangan air.2. Apabila kerak tebal, diamkan terlebih dahulu (tanpa batasan waktu/tergantung ketebalan kerak), baru digisik kemudian
3. Apabila didiamkan terlalu lama & obat mengering, teteskan sedikit air baru digosok kemudian
4. Untuk membersihkan lantai dan dinding keramik, wastafel dan kloset gunakan alat gosok kasar
3. Untuk membersihkan cover kloset gunakan alat gosok anti gores
4. Untuk bagian yang sulit dijangkau dengan alat gosok, gunakan sikat gigi yang keras
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
