Okazaki Seiko Carbide Short Reamer (1/100 Units) Shank Diameter 10mm (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)10
Number of Blades6
Overall Length L (mm)90
ShankStraight shank
Blade Length l1 (mm)40
Chamfer Length (mm)1.0 to 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan