FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-M1 93mm

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
E (mm)247
D1 (mm)235.2
Reference Speed1750
m (kg)28.8
C0r (N)1220000
Cr (N)1080000
Cur (N)200000
Da max (mm)263.0
Dimension S (mm)8.1
Inner Diameter d (mm)130
Outer Diameter d (mm)280
Width B (mm)93
da min (mm)147
db min (mm)169
nG (1/minute)3700
r min (mm)4
r1 min (mm)4
ra max (mm)3
ra1 max (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan