FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-M1 86mm

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
E (mm)230
D1 (mm)218.7
C0r (N)1010000
Cr (N)930000
Cur (N)170000
Da max (mm)246.0
Dimension S (mm)7.2
Inner Diameter d (mm)120
Outer Diameter d (mm)260
Reference Speed1980
Width B (mm)86
da min (mm)134
db min (mm)156
m (kg)23.5
nG (1/minute)3950
r min (mm)3
r1 min (mm)3
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan