FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-M1 68mm

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
E (mm)225
F (mm)169
D1 (mm)216.7
Reference Speed2050
B3 (mm)12
C0r (N)830000
Cr (N)670000
Cur (N)133000
Da max (mm)236
Inner Diameter d (mm)140
Outer Diameter d (mm)250
Width B (mm)68
da min (mm)154
dc min (mm)182
m (kg)16.8
nG (1/minute)4250
r min (mm)3
r1 min (mm)3
ra max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan