FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-M1 42mm

Sebelum PPN:
Rp8.599.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
E (mm)225
Reference Speed2600
C0r (N)510000
Cr (N)460000
Cur (N)79000
Da max (mm)236
Inner Diameter d (mm)140
Outer Diameter d (mm)250
Width B (mm)42
da min (mm)154
nG (1/minute)4250
r1 min (mm)3
ra max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan