FAG Cylindrical Roller Bearings Series E-XL-M1 102mm

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
E (mm)264
D1 (mm)251.7
Reference Speed1620
m (kg)36
C0r (N)1390000
Cr (N)1210000
Cur (N)224000
Da max (mm)283.0
Dimension S (mm)9.2
Inner Diameter d (mm)140
Outer Diameter d (mm)300
Width B (mm)102
da min (mm)157
db min (mm)182
nG (1/minute)3450
r min (mm)4
r1 min (mm)4
ra max (mm)3
ra1 max (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan