Okazaki Seiko Carbide Short Reamer (1/100 Units) 90mm

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Blade ShapeStraight
Number of Blades6
Overall Length L (mm)90
Shank Diameter (mm)11
Blade Diameter d (mm)10.25φ
Chamfer Length (mm)1.0 to 1.2
Blade Length l1 (mm)40
Helix Angle (°)Straight blade
ShankStraight shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan