Okazaki Seiko Carbide Short Reamer (1/100 Units) 80mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Number of Blades6
Overall Length L (mm)80
Chamfer Length (mm)0.8
Blade Length l1 (mm)30
Helix Angle (°)Straight blade
ShankStraight shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan