Orientalmotor Speed Control Motor 25W Fasa Tunggal 220V

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Frame Size (mm)80
Shaft/Gear TypePinion Shaft GN type
Speed Control Range (rpm)90 to 1400
CapacitorIncluded
Speed ControllerExcluded
Voltage (V)220
Maximum Torque (N m)0.205
Output Power (W)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Speed Control Motor 25W Fasa Tunggal 220V Koneksi Model Kabel
Description
Frame Size 80 mm, Pinion Shaft Type, Speed Control Continuous Operation, 25W, 1 phase 220V, with Thermal Protector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait