FAG Deep Groove Ball Bearing Single Row Open or Sealed (Laher)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
D1 (mm)138.6
Inner Diameter d (mm)100
Outer Diameter d (mm)215
Width B (mm)47
r min (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan