FAG Deep Groove Ball Bearing Single Row Open or Sealed (Laher)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
D1 (mm)310.0
Inner Diameter d (mm)260
Outer Diameter d (mm)400
Width B (mm)44
r min (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan