FAG Deep Groove Ball Bearing Single Row Open or Sealed (Laher)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
D1 (mm)118.3
Inner Diameter d (mm)95
Outer Diameter d (mm)170
Width B (mm)32
r min (mm)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan