Sparex Tie Rod End

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Part NumberS.41706
Compatible Model UnitMF: 260, 340, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 383, 390, 390T, 393, 396, 398, 399
Dimension DaM22x1.5 RH Female
Dimension DBM20x1.5
Dimensions dc26.5 - 23.5
Dimension D (mm)29.7
Length (mm)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan perpanjangan shaft steering untuk memutar hub roda depan traktor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan