AKS Wheel Balancer with Auto Rim's Distance and Diameter Input

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Motor Power (kW)0.35-0.50
Rim Diameter (mm)265-615 (10-24inch)
Rim Width (mm)40-510 (1.5-20inch)
Balancing Accuracy (g)± 1
Balancing Speed (rpm)200
Maximum Wheel Weight (kg)65
Measuring Time (s)8
Noise Level (dB)< 70
Packing Size (cm)96x76x124 (Body), 100x60x57 (Cover)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait