KURODA Valve A20 Series

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Number of Ports5
Switching Method4-way single motion
Piping TypeSub-base piping type
formatSingle solenoid
Working Pressure Range (MPa)0.15 to 0.7 (external pilot specifications-0.1 to 0.7)
Rated Voltage (V)DC 24
Seal MethodSoft seal
Number of Positions2
Acting methodPilot type
Fluid UsedAir
Port SizeNo Base

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan