3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.
Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.
N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.
R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.
P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
Spesifikasi
| Aerosol Type | Non-Oil |
|---|---|
| Braided Comfort Strap | Yes |
| Class | Comfort Plus, Specialty |
| Color | White |
| Exhalation Valve | Yes |
| Feature | 3M™ Cool Flow™ Valve, M Noseclip |
| Filter | Included |
| Flame Resistance (ASTM D2859-96) | No |
| Fluid Resistant (ASTM F1862) | No |
| Gas and Vapor Protection Type | Particulate |
| Natural Rubber Latex Components | No |
| Product Type | Dust and other Particles |
| Recommended Industry | Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Mining, Oil & Gas, Transportation |
| Respirator Style | Cup |
| Size | Standard |
| Specifications Met | Assigned Protection Factor (ADF) = 10 |
| Standards Approvals | N95 |
| Strap Materials | Braided Comfort Strap |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Respirator partikulat sekali pakai ini digunakan untuk bahan padat seperti dari pengolahan mineral, batubara, bijih besi, tepung dan zat tertentu. Hal ini juga dianjurkan untuk digunakan untuk semprotan cair atau non-minyak yang tidak memancarkan uap.


















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20N95%20with%20Valve%20(Masker%20N95)/c5P105602437-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
