EZO Laher Baja Tahan Karat (Laher)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Bearing TypeMetric Bearing
Bore Diameter d (mm)2.5
Outer Diameter d (mm)8
Flange Diameter Df (mm)9.5
Min. Radius rs (mm)0.15
Width B1 (mm)4.0
Flange Width Bf1 (mm)0.9
Load Rating Cr (N)552
Load Rating Cor (N)177
Cage TypeOne-piece steel crown type (W)
MaterialStandar Metric
ClosurePressed steel shield
Size Dw (mm)1.588
Seals and ShieldsPressed Steel Shield
Maximum Speed (rpm)(Grease) x 10001 60, (Oil) x 10002 71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan