EZO Laher Bola Baja Tahan Karat Tipe Pelindung Pelat Baja Dua Sisi (Laher)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Bearing TypeMetric Bearing
Bore Diameter d (mm)1
Outer Diameter d (mm)4
Flange Diameter Df (mm)5.0
Min. Radius rs (mm)0.10
Width B (mm)1.6
Flange Width Bf (mm)0.5
Load Rating Cr (N)141
Load Rating Cor (N)37
Cage TypeOne-piece steel crown type (W)
MaterialStandar Metric
Size Dw (mm)0.800
Seals and ShieldsPressed Steel Shield
Maximum Speed (rpm)(Grease) x 10001 105, (Oil) x 10002 124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan