EZO Ball Bearing Flanged Shielded Inch (Laher)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Bearing TypeInch Bearing
Bore Diameter d (inch)0.25
Outer Diameter D (inch)0.5
Flange Diameter Df (mm)0.5470
Min. Radius rs (inch)0.0059
Width B1 (mm)0.1875
SealTTS
Flange Width Bf1 (inch)0.0450
Load Rating Cr (N)1080
Load Rating Cor (N)438
Cage TypeTwo-pieces steel ribbon type (J)
Material440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
ClosurePressed steel shield
Closure OptionContact rubber seal (2RS), Non-contact rubber seal (2RU), Teflon steel (TTS)
Size Dw (inch)0.0787
Maximum Speed (rpm)(Grease) x 10001 48, (Oil) x 10002 56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan