EZO Ball Bearing 6900 Series Flange Double Shield Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp73.900
Spesifikasi
Bearing TypeExtra Thin Metric Bearing
Min. Radius rs (mm)0.30
Flange Width Bf (mm)1.5
Seal2RS, 2RU
Cage TypeTwo-pieces steel ribbon type (J)
Material440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
ClosurePressed steel shield
Closure OptionContact rubber seal (2RS), Non-contact rubber seal (2RU)
Seals and ShieldsPressed Steel Shield

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan