EZO Ball Bearing 6700 Series Double Shield Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Bearing TypeExtra Thin Metric Bearing
Width B (mm)4.0
Flange Width Bf (mm)0.8
Cage TypeOne-piece steel crown type (W)
Size Dw (mm)1.588

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan