EZO Ball Bearing 630 Series Flange Double Shield Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Bearing TypeMetric Bearing
Bore Diameter d (mm)4
Outer Diameter d (mm)16
Flange Diameter Df (mm)18.0
Min. Radius rs (mm)0.30
Seal2RS, 2RU, TTS
Width B1 (mm)5.0
Flange Width Bf1 (mm)1.0
Load Rating Cr (N)1340
Load Rating Cor (N)517
ClosurePressed steel shield
Closure OptionContact rubber seal (2RS), Non-contact rubber seal (2RU), Teflon steel (TTS)
Size Dw (mm)2.381
Seals and ShieldsPressed Steel Shield
Maximum Speed (rpm)(Grease) x 10001 46, (Oil) x 10002 54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan