EZO Laher Bola Seri 6000 Tipe Pelindung Ganda (Laher)

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Bearing TypeLarge Sized Stainless Steel Bearing
Bore Diameter d (mm)15
Outer Diameter d (mm)32
Seal2RS, 2RU
Min. Radius rs (mm)0.30
Width B (mm)9.0
Load Rating Cr (N)4750
Load Rating Cor (N)2270
Cage TypeOne-piece nylon crown type (TW), Two-pieces steel rivet type (RJ)
MaterialSAE 52100 Steel Stainless Steel
Size Dw (mm)4.762
Seals and ShieldsPressed Steel Shield
Maximum Speed (rpm)(Grease) x 10001 22, (Oil) x 10002 26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan