SARTORIUS Filter Paper BL 0.76 (Kertas Saring)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.76
GradeBF 3
PackagingNon-sterile, bulk packed
Filter TypeBlotting Papers
Area Of ApplicationBlotting
Capillary Rise / 10 Minutes (mm)130
Filter MaterialCotton Linters (> 98 % alpha-cellulose)
Filter Paper/Membrane ColorWhite
Primary Product TypeFilters
Weight330 g/m²

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan