MODENA Cordless Spin Mop Lustro

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Water Capacity (ml)160
Battery TypeLI-Ion 2000MAH 14.4V
Cleaning Width (mm)400
Noise Level (dBa)< 60
Dimensions (LxWxH) (mm)400x280x1110
Charging Time (hour)2
Operation Time (minute)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type
- Cordless Spin Mop

Additional Accessories
- 2 Pairs rotating mop
- 1 Pair polish pad
- 2pcs Back mop
Feature
- Dual Function (Mop & Polish)
- Water Spray Function
- Battery Indicator
- Maneuverable
- Washable Mops & Pads
- Built-In Flashlight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan