KYOTO TOOL (KTC) Three-Row Wire Brush

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Brush Materialsteel
Handle MaterialWood
Brush Width (mm)85x15
Overall Length (mm)270
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Wear protective goggles when working.
Feature
We have a wide lineup depending on the brush material and shape.
Use
Maintenance aids

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan