Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
MaterialBase material: Cellulose film, Adhesive: Conductive polysilokiside
Width (mm)51
SpecificationsConductive Polysilokiside Adhesive
Total thickness (mm)0.060 (DIN), 2.4mil (ASTM)
Length (m)65.8
ColorTransparent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
When pulling the tape out of the roll, the voltage generated is almost 0V. (Relative humidity 50%)
Use
For packaging electronic components that are sensitive to static electricity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan