HHH Swivel Hook (c/w Latch)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Materialsteel
Dimensions c (mm)10
Dimension D (mm)18
Dimensions h (mm)112
SpecificationsWith Latch
Dimension L (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it rotates 360 degrees, the rope etc. will not be twisted.
Use
For slinging work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan