MK Stainless Steel Hinge

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp399.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304), Surface finish: Hairline, Core rod: Steel
Width (mm)100
L2 (mm)50
P1 (mm)16
Hole Diameter (mm)6.5
Dimensions t (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Screws are not included.
Feature
Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

It can be used for both left and right.
Use
For steel doors and iron doors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan