TRUSCO M5 type Medium-Duty Boltless Shelving 5-Stage 1800x471 (Rak Besi / Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Frontage (mm)1800
Depth (mm)471
Effective frontage (mm)1740
Number of shelves (stages)5
Shelf board adjustment pitch (mm)25
Assembly Guide30minutes for 2 people
External Dimensions Depth (mm)481
External Dimensions Frontage (mm)1800
Equal Load Capacity (kg/stage)500
Maximum Load Capacity (kg/unit)2500
ColorNeo Gray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Can not be used with only the connected type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan