HAZET Locking Pliers (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialChromium vanadium steel
Allowable Pipe Diameter (mm)16-45
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The straight type upper jaw and movable lower jaw can flexibly handle both pipes and square timbers.
Use
Various machine maintenance, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan