HAZET End Cutting Tower Pincers

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialSpecial steel
Cutting Capacity Hard Wire (mm)3.5
Cutting Capacity Soft Wire (mm)2
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
End cutter for general wire work.

The cutting edge hardness is HRC61.
Use
Processing work such as wire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan