Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Wheel Diameter D (mm)85
Mounting Seat A x B (mm)81x57
Mounting Height H (mm)110
Wheel Width (mm)18
Allowable Load (kgf)50
Mounting Hole Diameter P (mm)9.2
Mounting Pitch X x Y (mm)63x40
Wheel MaterialRubber
TypeFixed
Allowable Load (daN)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The wheels are made of rubber so it is quiet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan