Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Materialbrass
Working Pressure (MPa)6.9
Fluid UsedWater/air/oil
ScrewR1xRc3/8
Connection Diameter D1R1
Connection Diameter D2Rc3/8
Dimension B (mm)32
Dimensions a (mm)35
Width Across Flats (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Direct shipping fare is not included
Feature
For conversion of piping size
Use
Fittings for screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan