Panduit Bevel Entry Cord Clip (Kabel Klip)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
ApplicationFor Indoor Use
Vertical (mm)18.5
Horizontal (mm)37.1
Fixing MethodPush
Height (mm)25.4
ColorNatural
Mounting Panel Hole Diameter (mm)6.4
Maximum Mounting Panel Thickness (mm)1.9
Cable Tie Used (mm)9.7
Maximum Bundle Wire Diameter (mm)9.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cables, wires, etc. can be easily inserted from the side and held firmly.

The cable can be easily attached and detached.
Use
Fixing cables etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan