KYOTO TOOL (KTC) 3/8Sq Handle

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Width (mm)28
Height (mm)140
Overall Length (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it has a 9.5sq. Drive angle, it can be used for sockets, hexagon bit sockets, etc.

The shape is easy to push and turn, and it is especially effective for cross bit sockets.
Use
General-purpose tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan