Hanna Instruments edge Multiparameter EC/TDS/Salinity Meter

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)202x140x12.7 (8\"x5.5\"x0.5\")
Dissolved Oxygen Accuracy+/-1.5% of reading
Dissolved Oxygen Measurement TypePolarographic
Dissolved Oxygen Range (ppm)0.00 to 45.00 (mg/L), 0.0 to 300.0%
Dissolved Oxygen Resolution (ppm)0.01 (mg/L), 0.1%
Dissolved Oxygen Temperature Compensation (°C)0.0 to 50.0 (32.0 to 122 degree F)
EC Resolution (μS/cm)0.01, 00.1, 0.01, 0.01, 00.1
EC/TDS ProbeHI 763100 EC/temperature probe
GLPYes
Salinity (% NaCl) Range0.0 to 400.0% NaCl *
Salinity (% NaCl) Resolution0.1% NaCl
Salinity (PSU) Accuracy+/-1% of reading
Salinity (PSU) Range2.00 to 42.00 PSU *
Salinity (PSU) Resolution0.01 PSU,

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan