Growatt Auto Transfer Switch Single Phase

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Normal Voltage (V)230
Normal Frequency (Hz)50/60
Cooling ConceptNatural
Environmental Protectio RatingIP65
InstallationWall-mounted
Dimensions (mm)250x200x86
Maximum Current (A) 30
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to +50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan