AOTAI MIG Welding Machine with Spool Adaptor

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Phase1
Rated Input Capacity (kVA)9.7
Rated Input Current (A)42
Dimensions (mm)410x210x438
Duty Cycle (%)'35%@200A at 40°C
OCV (V)Around 63/around 13.6 (VRD ON)
Output Current Range (A)10-200
Output Voltage Range (V)10-24
Rated Input Voltage (V) 230 ± 15%
Trigger Mode2/4T
Wire Feed MethodPush/Pull
Wire Size (mm)0.6, 0.8, 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
MCU controlled, more parameters adjustable.
- Burn back time.
- Arc force.
- Inductance control.
Suppore spool gun for alumburn welding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait