AOTAI MIG Welding Inverter DC with 20M Cable (Shipyard)

Sebelum PPN:
Rp96.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Phase3
Rated Input Capacity (kVA)23
Rated Input Current (A)35
Dimensions (mm)576x297x557
Duty Cycle (%)'100%@500A at 40°C
Insulation classH
OCV (V)Around 82
Output Current Range (A)60-500
Output Voltage Range (V)14-50
Protection ClassIP23
Rated Input Voltage (V) 380 ± 10%
Trigger Mode2/4T
Wire Size (mm)1.0, 1.2, 1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
MIG Series Inverter DC MIG/MAG.
Welding Machines.
DC/CV 3 Phase industrial.
Process : CO2/MAG.
(GMAW).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan