Wipar Automatic Pressure Control Pump (Otomatis Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Inlet/Outlet (inch)1
Maximum Recommended Flow (LPM)70
Minimum Constant Flow Rate (LPM)0.6
Maximum Working Pressure (m)100
Maximum Direct Switching current (amps)10
Maximum Motor Size (kW)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan