Pedrollo Pump Submersible Non Automatic (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Power (kW)0.37
Power (HP)0.5
Power (V)220
Inlet/Outlet (inch)1 1/4
Head (m)8-1
Capacity (L/minute)20-160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan