Livi Tisu Dapur Roll Maxi Evo

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Number of Sheets1
Number of Ply1
Sheet Width (mm)205
Sheet Length (mm)150000
Inner PackagingUnwrapped
Outer PackagingCarton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan