Livi Refill Tisu Wajah Premium Evo

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Number of Sheets770
Number of Ply2
Sheet Width (mm)180
Sheet Length (mm)210
Inner PackagingPlastic
Outer PackagingCarton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk