Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Sole | PU/PU |
|---|---|
| Lining | Mesh Nylon |
| Insole | Latex, Premoulded |
| Upper | Leather |
| Color | Camel |
| Mid Sole | Steel |
| Toe Cap | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sepatu Safety Safety Jogger Rush S3 SRC hadir dengan desain yang unik yaitu gabungan tali sepatu dengan zipper untuk memudahkan pemasangan sepatu. Selain desain yang unik Sepatu Safety Safety Jogger Rush S3 ini memiliki perlindungan maksimal untuk kaki anda. Bagian Toecap sudah dilapisi Steel yang mampu menahan tekanan hingga 1.5 ton dan pada bagian Midsole sudah terdapat Steel untuk mencegah kaki anda tertusuk benda tajam. Untuk Outsole Sepatu Safety Safety Jogger Rush S3 menggunakan Double PU yang memiliki tingkat ketahanan abrasi yang sangat tinggi dan tahan terhadap oli dan chemical lainnya.
Sepatu Safety Safety Jogger Rush S3 SRC dirancang untuk tidak cepat membuat kaki anda lelah, Dilengkapi dengan Impact Foam Insole yang mampu menyerap getaran dan keringat membuat kaki anda tidak mudah lelah dan tetap nyaman.
Sepatu Safety Safety Jogger Rush S3 SRC dirancang untuk tidak cepat membuat kaki anda lelah, Dilengkapi dengan Impact Foam Insole yang mampu menyerap getaran dan keringat membuat kaki anda tidak mudah lelah dan tetap nyaman.
Fitur
- Outsole Anti Oli dan Chemical- Insole yang dapat mengurangi getaran saat anda melangkah, sehingga kaki anda tidak mudah lelah
- Shock Proof
- Steel Toe Cap mampu menghadapi tekanan hingga 1.5 TON
- Anti Slip
- Anti Tusuk mampu bertahan hingga 1100N
- Sirkulasi Udara yang baik
- Anti Statis
- Tahan Terhadap Percikan Air
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Rush%20S3%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/k6P105577726-6.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
