Enerpac Hydraulic Pump, Elec. Induction, VM43 STD 230V

Sebelum PPN:
Rp169.999.900 - Rp179.999.900
Spesifikasi
Product TypePump Class
Flow Group (inch³/minute)40 @10000psi
Valve Type4way/3 position manual or electric (VM43 or VE43)
Valve OperationManual
Voltage (V)208-240
Frequency (Hz)50-60
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan