Enerpac Hydraulic 700 Bar/10.000 Psi Spider Manifold with 6 Ports

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Oil Ports (inch)3/8 NPTF
Maximum Operating Pressure (bar)700
Number of Ports6
Dimension A (mm)58
Dimension B (mm)41
Dimension C (mm)50
Dimension D1 (mm)38
Dimension E (mm)3/8inch-18 NPTF (6x)
Dimension F (mm)21
Dimensions d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools
- Easy to connect
- Mounting holes on all models

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan